Olio da taglio ad alte prestazioni senza cloro Alpha 93 0,5 l

Codice art.: 084210 0,5
(CHF 44.50 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
27 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione Spruzzatore
Contenuto 0,5 l
Colore ambra
Punto di infiammabilità > 180 °C
Viscosità cinematica 30 mm2/s
Temperatura di immagazzinamento 5 °C - 40 °C
Tipo di prodotto Olio da taglio / olio per rettifica

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 084210 0,5
EAN / GTIN 2050000966057
Codice del produttore 3108421500

Descrizione

Esecuzione:

Olio da taglio per le applicazioni più difficili. Si può miscelare con normale olio da taglio minerale (non con olio idrosolubile).
Applicazione mediante pennello, bomboletta spray, spruzzatore o dispositivo di lubrificazione.

Vantaggi:

Migliora le condizioni dell’utensile, le prestazioni di taglio e la qualità della finitura superficiale. Senza cloro − senza esalazioni nocive, ecologica.

Uso:

Impiego universale per tutti i lavori ad asportazione di truciolo (fresatura, tornitura, foratura, filettatura, alesatura, brocciatura, segatura). Assolutamente indispensabile per i materiali di difficile lavorazione come acciai inossidabili e resistenti alle alte temperature, leghe di nichel, titanio e simili. Ideale per metalli non ferrosi.
Essendo privo di olio minerale, è adatto anche per lubrificazione minima.