Efektyvi pjovimo alyva be chloro Alpha 93 0,5 l

Prekės Nr.: 084210 0,5
(39,70 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškimo butelis
Talpa 0,5 l
Spalva gintaro spalvos
Užsiliepsnoj. temperat. > 180 °C
Kinematinė klampa 30 mm2/s
Laikymo temperatūra 5 °C - 40 °C
Produkto rūšis Pjovimo alyva / šlifavimo alyva

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 084210 0,5
EAN / GTIN 2050000966057
Gamintojo numeris 3108421500

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo alyva. Galima maišyti su įprastine, mineraline pjovimo alyva (ne su vandenyje tirpia alyva).
Galima tepti tepimo teptuku, purkšti iš balionėlio, purkštuvo arba tepimo įtaiso.

Privalumai:

Pagerina įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro − nesusidaro kenksmingi garai, draugiška aplinkai.

Paskirtis:

Universali pjovimui (frezavimui, sukimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui) bei formos keitimui. Būtina apdorojant sunkiai perpjaunamas medžiagas, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinius, titaną ir pan. Idealiai tinka spalvotiesiems metalams.
Tinka ir tepimui mažais kiekiais, nes sudėtyje nėra mineralinės alyvos.