• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Vysoce účinný řezný olej bez chlóru Alpha 93, Obsah: 0,5l

Artiklové číslo: 084210 0,5
Cena za 1 ks (CZK 1134,00 / 1 Litre)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
250 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Obsah (l) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Alpha 93
Označení výrobce Hochleistungs-Schneidöl chlorfrei Alpha 93
Barva Oranžová
Teplota skladování od 5 °C
Teplota skladování do 40 °C
Vhodné pro Bronz; INOX; mosaz; měď; ocel
Obsah 500 ml
Druh produktu Řezný olej
Obsah jednotka mililitr
Provedení Lahvička
Tvar kapalný
Kinematická viskozita min. 30
Bod vzplanutí 180 °C
Vlastnosti Neobsahuje chlor; ekologický
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 084210 0,5
EAN / GTIN 2050000966057
Číslo výrobce 3108421500
Výrobce/odpovědná osoba Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 Oerlinghausen, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Popis

Provedení:

Nanáší se štětcem, sprejem, postřikovačem nebo mazacím zařízením.
Řezný olej pro nejvyšší nároky. Nedoporučujeme míchat s normálním, minerálním řezným olejem (nikoli s olejem rozpustným ve vodě).

Výhoda:

Zlepšuje životnost nástrojů, řezný výkon a kvalitu povrchu. Neobsahuje chlór – nevznikají škodlivé výpary, šetrný k životnímu prostředí.

Použití:

Univerzální pro obrábění (frézování, soustružení, vrtání, řezání závitů, vystružování, protahování, řezání) a vhodný k tváření. Bezpodmínečně potřebný při obrábění nesnadno obrobitelných materiálů, jako oceli odolné vůči korozi a vysoké teplotě, slitiny niklu, titanu a podobných materiálů. Ideální pro barevné kovy.
Též pro mazání minimálním množstvím, neboť neobsahuje minerální olej.