• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Högeffektiv skärolja, klorfri Alpha 93, Innehåll: 0,5l

Art-nr.: 084210 0,5
Pris per 1 st. (SEK 493,85 / 1 Litre)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
105 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Innehåll (l) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Utförande sprutflaska
Innehåll 0,5 l
Färg bärnstensfärger
Flampunkt > 180 °C
Kinematisk viskositet 30 mm2/s
lagringstemperatur 5 °C - 40 °C
Produktslag Skärolja / Slipolja

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 084210 0,5
EAN/GTIN 2050000966057
Tillverkarens nummer 3108421500
Tillverkare/ansvarig person Jokisch GmbH, Industriestraße 5, 33813 OERLINGHAUSEN, Deutschland, www.jokisch-fluids.de

Benämning

Utförande:

Skärolja av högsta kvalitet. Blandning med vanlig mineralskärolja rekommenderas inte (inte med vattenlöslig olja).
Anbringas med pensel, sprayburk, sprutflaska eller smörjapparat.

Fördel:

Förbättrar verktygens livslängd och skärkapacitet samt ytkvaliteten. Klorfri − inga skadliga ångor bildas, miljövänlig.

Användningsdata:

Lämplig för alla typer av avverkande bearbetning (fräsning, svarvning, borrning, gängskärning, brotschning, upprymning, sågning) samt för omformning. Oumbärlig vid bearbetning av material med dålig spånbarhet, t.ex. rostfritt och värmebeständigt stål, nickellegeringar, titan och liknande. Perfekt för järnfria metaller.
Även för minimalmängdsmörjning eftersom den är mineraloljefri.