Hoogrendement-snijolie, chloorvrij Alpha 93 0,5 l

Artikelnummer: 084210 0,5
(39,70 € / 1 Litre)
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Uitvoering Spuitflacon
Inhoud 0,5 l
Kleur barnsteenkleurig
Vlampunt > 180 °C
Kinematische viscositeit 30 mm2/s
Opslagtemperatuur 5 °C - 40 °C
Producttype Snijolie / slijpolie

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 084210 0,5
EAN/GTIN 2050000966057
Nummer fabrikant 3108421500

Omschrijving

Uitvoering:

Snijolie voor de meest veeleisende toepassingen. Vermenging met normale minerale snijolie wordt niet aanbevolen (niet met in water oplosbare olie).
Opbrengen met penseel, spuitbus, spuitflacon of smeersysteem.

Voordeel:

Verbetert de gereedschapsstandtijd, snijcapaciteit en oppervlaktekwaliteit. Chloorvrij − er ontstaan geen schadelijke dampen, milieuvriendelijk.

Toepassing:

Universeel, geschikt voor verspanen (frezen, draaien, boren, draadsnijden, ruimen, brootsen, zagen) en niet-verspanend bewerken. Absoluut noodzakelijk bij het bewerken van moeilijk verspaanbare materialen zoals roest- en hittebestendige staalsoorten, nikkellegeringen, titanium e.d. Ideaal voor zachte metalen.
Ook geschikt voor minimaalsmering dankzij de afwezigheid van minerale olie.