Lille olieflaske i kunststof, Kapacitet: 80ml

Art.-nr.: 083529 80
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
4.961 styk på lager

Vælg variant og styktal

Kapacitet (ml) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse Kleiner Plastiköler, Fassungsvermögen: 80ml
Emballage løs
Materiale, udløbsrør messing
Bredde, beholder 20 mm
Længde, beholder 40 mm
Højde, beholder 70 mm
Produkttype oliesmører
Materiale, beholder Kunststof
Kapacitet 80 ml

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083529 80
EAN/GTIN 4024937809495
Producentnummer 80949
Producent/ansvarlig person Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Betegnelse

Udførelse:

Robust elastisk tryksmører af polyethylen, olie-, syre- og brændstofbestandig, til alle rustfjernere og olier af enhver type.
Lækagesikker smørekande til værktøjstaske med stiv messingtud med lædertætning; lukkes med drejelukning på spidsen.