{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Oznaka proizvajalca | Kleiner Plastiköler, Fassungsvermögen: 80ml | |
| Embalaža | ohlapno | |
| Material izhodne cevi | medenina | |
| Širina zbiralnika | 20 mm | |
| Dolžina zbiralnika | 40 mm | |
| Višina zbiralnika | 70 mm | |
| Vrsta izdelka | oljni mazalniki | |
| Material posode | Umetna masa | |
| Prostornina | 80 ml |
| Številka izdelka | 083529 80 | |
| EAN/GTIN | 4024937809495 | |
| Številka proizvajalca | 80949 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de |