Engrasador de plástico pequeño, Capacidad: 80ml

Número de artículo: 083529 80
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4.959 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Kleiner Plastiköler, Fassungsvermögen: 80ml
Embalaje sueltos
Material tubo de salida latón
Anchura recipiente 20 mm
Longitud recipiente 40 mm
Altura del recipiente 70 mm
Tipo de producto Lubricador
Material envase Plástico
Capacidad 80 ml

Identificación y clasificación

Número de artículo 083529 80
EAN / GTIN 4024937809495
Número del fabricante 80949
Fabricante/responsable Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descripción

Ejecución:

Lubricador de presión de polietileno, irrompible, elástico, resistente al aceite, los ácidos y los combustibles, para desoxidantes y aceites de todo tipo.
Lubricador a prueba de fugas para la bolsa de herramientas con tubo de salida rígido de latón con junta de cuero, estanco gracias al cerrojo en la punta.