Maža plastikinė tepalinė, Talpa: 80ml

Prekės Nr.: 083529 80
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 976 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas Kleiner Plastiköler, Fassungsvermögen: 80ml
Pakuotė palaidi
Medžiagos išleidimo vamzdis žalvaris
Rezervuaro plotis 20 mm
Rezervuaro ilgis 40 mm
Talpos aukštis 70 mm
Produkto rūšis tepalinė
Medžiagos konteineris iš plastiko
Talpa 80 ml

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083529 80
EAN / GTIN 4024937809495
Gamintojo numeris 80949
Gamintojas / atsakingas asmuo Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Germany, www.samoa-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Nelūžtanti, elastiška tepalinė, pagaminta iš alyvoms, rūgštims ir kurui atsparaus polietileno, rūdžių šalinimui ir visų rūšių alyvoms.
Kišeninė tepalinė įrankiams, su apsauga nuo nutekėjimo ir tvirtu žalvariniu išbėgimo vamzdeliu su odiniu sandarinimu, uždaromas užsukus dangtelį, esantį viršūnėje.