Pieni öljypullo, muovia 80 ml

Tuote nro.: 083529 80
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
235 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Tilavuus 80 ml
Säiliön pituus 40 mm
Säiliön leveys 20 mm
Säiliön korkeus 70 mm
Säiliön materiaali muovi
Poistoputken materiaali messinki
Tuotetyyppi Öljykannu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 083529 80
EAN / GTIN 4024937809495
Valmistajan numero 80949

Kuvaus

Malli:

Särkymätön ja elastinen öljykannu polyeteeniä, öljyn-, hapon- ja polttoaineenkestävä, kaikentyyppisille ruosteenpoistoaineille ja öljyille.
Vuotamaton työkalujen öljykannu, jossa jäykkä messinkinen, nahkatiivisteinen kaatonokka, tiivis nokan kierresulkimen ansiosta.