Gresor mic din plastic, Volum: 80ml

Cod articol.: 083529 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
4.923 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Volum (ml) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Kleiner Plastiköler, Fassungsvermögen: 80ml
Ambalaj neambalate individual
Material conductă de ieșire alamă
Lăţimea recipientului 20 mm
Lungimea recipientului 40 mm
Înălţimea recipientului 70 mm
Tip produs Gresoare
Materiale Container plastic
Volum 80 ml

Identificare și clasificare

Cod articol 083529 80
EAN / GTIN 4024937809495
Număr producător 80949
Producător/responsabil Samoa GmbH, Industriestraße 18, 68519 Viernheim, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Descriere

Execuţie:

Gresor cu presiune, incasabil, elastic, din polietilenă, rezistent la ulei, acid şi combustibil, pentru dizolvant de rugină şi uleiuri şi toate tipurile.
Gresor de buzunar pentru scule, protejat la scurgere, cu tub rigid de scurgere, din alamă, cu garnitură de piele, etanş datorită capacului rotativ de la vârf.