• Grundet et internt møde har vi tirsdag d. 27. oktober begrænset bemanding og telefontiden er ændret til kl. 8.00-14.00.
Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Tokomponent-blandedyse Sæt med 36 dele, Udførelse: MIXER

Art.-nr.: 083383 MIXER

Vælg variant og styktal

Udførelse Sæt pris 36 stykker (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 36 stk.
Tilbehør til 2K-Klebstoff DP100PLUS; 2K-Klebstoff DP110; 2K-Klebstoff DP190; 2K-Klebstoff DP410; 2K-Klebstoff DP490; Dosiermischgerät
Producentbetegnelse MIXER
Farve grå; turkis
Indhold set
Produkttype Mischdüse
Reservedel eller tilbehør Tilbehør
Længde 85 mm
Specifikationer Adapterdurchmesser ca. 20-22 mm; Bajonettverschluss-System mit vertikalen Rillen; Für 2-Komponenten-Klebstoffe (Epoxid); Konischer, spitz zulaufender Düsenausgang; Material: Kunststoff (Polyethylen oder ähnlich); Rohrdurchmesser ca. 8-10 mm

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 083383 MIXER
EAN/GTIN 4054596932760
Producentnummer 7100262488
Producent/ansvarlig person 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Betegnelse

Udførelse:

Målerør 36 dele til 2K-lim nr. 083374 str. DP110; DP490; DP410; DP190 og DP100PLUS.

Anvendelse:

Dosering og blanding af epoxy- og andre tokomponent-lim med manuelt doseringsblander.

Downloads og dokumenter