• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Loddestation ICON1

Art.-nr.: 082301 ICON1
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ICON1
Energiforsyning Med kabel
Opvarmningseffekt 150 W
Opvarmningstid til 280° C ca. 9 s
Varmeeffekt 80 W
Reguleringsområde, loddespidstemperatur 150 °C - 450 °C
Vægt af loddekolbe uden tilledning 30 g
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Produkttype Loddestation

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082301 ICON1
EAN/GTIN 4003008085976
Producentnummer 0IC1100A

Betegnelse

Udførelse:

Temperaturregulerede loddestationer med keramisk PTC-varmeelement og indvendigt opvarmet Ersadur-Longlife-loddespidser (præcis temperaturregistrering).
Multifunktionel, antistatisk højeffektiv loddestation med stort display, hukommelse til kalibreringsdata, standbyføler, 3 energieffekttrin og Shut-Down-funktion. Stationsindstillinger kan nemt downloades og overføres til andre stationer ved hjælp af ekstratilbehøret i-Set Tool med en USB-memorystick.

Anvendelse:

Til alle loddebehov inden for elektronik og elektroteknik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele
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
    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven