• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Staţie de lipit, Denumirea producătorului: ICON1

Cod articol.: 082301 ICON1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Denumirea producătorului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 80 W
Denumirea producătorului ICON1
Afişare digital
Zona de protecție ESD (EPA) da
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Tip produs Staţie de lipit
Timp de încălzire la 280 °C 9 s
Puterea maximă de încălzire 150 W
Temperatura vârfului de lipit min. 150 °C; 150 °C
Temperatura vârfului de lipit max. 450 °C
Capacitate de încălzire max. 80 W
Greutatea ciocanului de lipit fără cablu de alimentare 30 g
Caracteristici Funcție de oprire; Senzor standby

Identificare și clasificare

Cod articol 082301 ICON1
EAN / GTIN 4003008085976
Număr producător 0IC1100A
Producător/responsabil ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Descriere

Execuţie:

Staţie de lipire cu temperatură reglabilă, cu element ceramic PTC de încălzire şi vârfuri tip ERSA cu încălzire interioară pentru lipire (cositorire) îndelungată (control exact în funcţie de temperatură).
Staţie de lipire ultraperformantă, multifuncţională şi antistatică cu afişaj mare, memorie pentru date de calibrare, senzor de Standby, 3 trepte de putere şi funcţie de oprire. Setările staţiei pot fi descărcate simplu cu opţiunea i-Set Tool pe un stick USB şi instalate pe alte staţii.

Aplicaţie:

Pentru toate lucrările de lipire în electronică şi electrotehnică.