Loddestation NANOMK2

Art.-nr.: 082301 NANOMK2
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
  • elektrostatisk egenskab: EGB/ESD

Produktdetaljer

Teknisk data

Netspænding 240 V
Netfrekvens 50 Hz
Energiforsyning Eldrevet
Længde 145 mm
Bredde 80 mm
Højde 103 mm
Opvarmningstid til 280° C 9 s
Reguleringsområde, loddespidstemperatur 150 °C - 450 °C
Vægt af loddekolbe uden tilledning 30 g
elektrostatisk egenskab EGB/ESD
Produkttype Loddestation
Effektforbrug 80 W

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 082301 NANOMK2
EAN/GTIN 4003008153682

Betegnelse

Udførelse:

Temperaturregulerede loddestationer med keramisk PTC-varmeelement og indvendigt opvarmet Ersadur-Longlife-loddespidser (præcis temperaturregistrering).
Loddestationen i-CON NANO, der reguleres via en antistatisk mikroprocessor, har en høj loddekapacitet takket være et effektivt og kraftigt varmeelement. Der findes loddespidser med den ideelle spidsform til enhver loddeopgave.

Anvendelse:

Til alle loddebehov inden for elektronik og elektroteknik.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør
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
    Producentbetegnelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven