Blyfri loddetråd Sn96,5Ag3,0Cu0,5, rulle 250 g, Loddetråd-⌀: 1mm

Art.-nr.: 082365 1
Pris pr. 1 styk (DKK 3471,64 / 1 Kilogramm)
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager

Vælg variant og styktal

Loddetråd-⌀ (mm) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Bredde 1 mm
Længde 250 m
Materiale sølvfarvet; tin
Smeltetemperatur 217 °C
Fluxmiddel ja
Procent 3,5 %
Egenskaber blyfri
Produkttype loddetråd

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 082365 1
EAN/GTIN 4003008078411
Producentnummer 010MM0250LF02
Producent/ansvarlig person ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Betegnelse

Udførelse:

Loddetråd med 3,5 % flusmiddelkerne, uden de forbudte stoffer Pb, Cd, Cr6, Hg. Forskrift pr. 01.07. 2006 (smeltetemperatur 217 °C).