{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 80 W | |
| Označení výrobce | ICON1 | |
| Ukazatel | digitální | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Druh produktu | Pájecí stanice | |
| Doba ohřevu na 280 °C | 9 s | |
| Výkon ohřevu | 150 W | |
| Teplota pájecí špičky max. | 450 °C | |
| Topný výkon max. | 80 W | |
| Hmotnost pájky bez přívodu | 30 g | |
| Vlastnosti | Funkce automatického vypnutí; Senzor standby |
| Katalogové číslo | 082301 ICON1 | |
| EAN / GTIN | 4003008085976 | |
| Číslo výrobce | 0IC1100A | |
| Výrobce/odpovědná osoba | ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de |