• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Lötstation, Herstellerbezeichnung: ICON1

Artikel-Nr.: 082301 ICON1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Herstellerbezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 80 W
Anzeige digital
Herstellerbezeichnung ICON1
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Lötstation
Aufheizzeit auf 280 °C 9 s
Aufheizleistung 150 W
Temperatur Lötspitze max. 450 °C
Heizleistung max. 80 W
Gewicht Lötkolben ohne Zuleitung 30 g
Eigenschaften Shut-Down Funktion; Standby-Sensor

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082301 ICON1
EAN / GTIN 4003008085976
Herstellernummer 0IC1100A
Hersteller/verantwortliche Person ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 Wertheim, Deutschland, www.kurtzersa.de

Beschreibung

Ausführung:

Temperaturgeregelte Lötstationen mit keramischem PTC-Heizelement und innenbeheizten Ersadur-Dauerlötspitzen (exakte Temperaturfühlung).
Multifunktionale, antistatische Hochleistungslötstation mit großem Display, Speicher für Kalibrierdaten, Standby-Sensor, 3 Energie-Leistungsstufen und Shut-Down-Funktion. Stationseinstellungen können mit der Option i-Set Tool einfach mit einem USB-Stick heruntergeladen werden und auf andere Stationen aufgespielt werden.

Verwendung:

Für alle Lötanforderungen in Elektronik und Elektrotechnik.