• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Alternatief product:

Soldeerstation, Fabrikantnummer: ICON1

Artikelnummer: 082301 ICON1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Fabrikantnummer Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Artikelomschrijving producent ICON1
Energievoorziening Netvoeding
Opwarmingsvermogen 150 W
Opwarmtijd tot 280 °C ca. 9 s
Verwarmingsvermogen 80 W
Regelbereik soldeerpunttemperatuur 150 °C - 450 °C
Gewicht soldeerbout zonder kabel 30 g
elektrostatische eigenschap EGB/ESD
Producttype Soldeerstation

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082301 ICON1
EAN/GTIN 4003008085976
Nummer fabrikant 0IC1100A
Fabrikant/verantwoordelijke persoon ERSA GmbH, Leonhard-Karl-Straße 24, 97877 WERTHEIM, Deutschland, www.kurtzersa.de

Omschrijving

Uitvoering:

Temperatuurgeregelde soldeerstations met keramisch PTC-verwarmingselement en van binnenuit verwarmde Ersadur-soldeerpunten (exacte temperatuurdetectie).
Multifunctioneel, antistatisch soldeerstation met groot vermogen met groot display, geheugen voor kalibratiegegevens, standby-sensor, 3 energievermogensniveaus en shut-down-functie. Stationsinstellingen kunnen met de optie i-Set Tool eenvoudig met een USB-stick worden gedownload en op andere stations worden overgebracht.

Toepassing:

voor alle soldeerwerkzaamheden in de elektronica en elektrotechniek.