LED-lommelygte med batteri, Type: P7R

Art.-nr.: 081398 P7R
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning

  • 36,50 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
  • 53,64 DKK /stk.
    Behandlingstid ca. 1-3 arbejdsdage
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
IP-kapslingsklasse IP68
Lyshoved-diameter 35 mm
Lysstrøm min. ϕ 25 lm
Lysstrøm maks. ϕ 1.200 lm
Lysvarighed min. 2,5 h
Lysvarighed maks. 80 h
Energiforsyning akkudrevet
Farve sort
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lommelygte
Længde i alt L 159 mm
Materiale aluminium
Vægt, samlet 197 g
Lysstyrke, kan justeres ja
Fokus, justerbart ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081398 P7R
EAN/GTIN 4058205037372
Producent/ansvarlig person Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Betegnelse

Udførelse:

Ledlenser har noget af den bedste teknologi inden for LED-lommelygter. I de stænkvandsbeskyttede aluminiumskabinetter er alle kontakter forgyldt, førsteklasses linser koncentrerer lyset homogent og uden tab. Alle lamper er udstyret med et lampehoved, der kan fokuseres.
Intuitiv betjening via drejekontakt.

Funktion:

IP68: Der er beskyttelse mod permanent nedsænkning i vand (vandtæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive batteri, håndstrop.