{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Kat. Nr.:
| Producentbetegnelse | 20290 | |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 69K | |
| ATEX-zone | Ingen | |
| Nominel spænding | 230 V | |
| Effektforbrug | 10 W | |
| Strålingsvinkel, fast | 120 grader | |
| Lysnet | 750 lm | |
| Energiforsyning | Med kabel | |
| Lyskilde | LED-modul | |
| Farvetemperatur | 6.500 K | |
| Temperaturområde | -20 °C - 55 °C | |
| Samlet længde | 241 mm | |
| Totalbredde | 97 mm | |
| Samlet højde | 28 mm | |
| Vægt | 1.200 g | |
| Produkttype | Maskinlampe |
| Artikelnummer | 081350 10 | |
| EAN/GTIN | 2050001688903 | |
| Producentnummer | 20290 | |
| Producent/ansvarlig person | Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 DORNBIRN, Österreich, www.hagnleone.com |