Arbejdspladslampe Planonlight LED, Effektforbrug: 20W

Art.-nr.: 081350 20
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektforbrug (W) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektforbrug 20 W
Nominel spænding 24 V
IP-kapslingsklasse IP69K
Producentbetegnelse 20291
Kan dæmpes trinløst ja
Lysstrøm maks. 1.800 lm
Strålevinkel, maks. 120 grader
Farvetemperatur maks. 6.500 K
Energiforsyning med kabel
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype maskinlampe
Længde i alt 441 mm
Bredde i alt 97 mm
Højde i alt 28 mm
Ex-område egnet til nej
Vægt, samlet 1.800 g
Min. driftstemperatur -20 °C
Maksimal driftstemperatur 55 °C
Anti-blænding ja
Flimmerfri ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Strålevinkel, justerbar nej
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081350 20
EAN/GTIN 2050001688910
Producentnummer 20291
Producent/ansvarlig person Hagnleone GmbH, Bobletten 36, 6850 Dornbirn, Österreich, www.hagnleone.com

Betegnelse

Udførelse:

Revolutionerende arbejdspladslampe med den nyeste LED-teknologi. Næsten dobbelt så høj lysstyrke sammenlignet med eksisterende belysningssystemer ved optimal kontur- og kontrastskarphed.
Som følge af den minimale konstruktionshøjde på 28 mm kan PLANONLIGHT LED anvendes og spare plads i stort set ethvert arbejdsmiljø.
  • Optimal lystæthed over hele fladen.
  • Ekstremt høj lyskraft i dagslyskvalitet, men alligevel blænd- og flimmerfri for stroboskopeffekter.
  • Trinløs dæmpning (transformator medfølger ikke). Dæmpbar transformer kan bestilles under nr. 081376.
  • Neddykningstæt (IP68) også over for aggressive emulsioner (IP69K).
  • Utrolig nem rengøring − glatte overflader og lav overfladetemperatur (maks. 10 °C over omgivende temperatur).
  • Absolut vedligeholdelsesfri.
  • Certificeret iht. UL-standarder − til anvendelse over hele verden.
  • Nem eftermontering ved egenmontage.
  • Tilslutning direkte via et M12-maskinstik eller det medfølgende tilslutningskabel

Funktion:

IP69K: Der er beskyttelse mod indtrængning af vand under tryk (trykvandstæt) og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Driftsspænding 24 V DC − tilslutning direkte til netspænding (230 V/50 Hz) ødelægger lampen!
Tilslutning til netspænding via transformator nr. 081375.