LED-EX-pandelygte med batteri ISHL

Art.-nr.: 081330 ISHL
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 64

Produktdetaljer

Teknisk data

Producentbetegnelse ISHL
Beskyttelsesklasse IP IP 64
ATEX-zone Zone 0
Lysnet 25 lm - 310 lm
Brændetid 4 h - 40 h
Energiforsyning Batteridrevet
Antal medfølgende batterier 3
Batteritype Micro, AAA
Vægt 150 g
Produkttype Pandelygte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081330 ISHL
EAN/GTIN 4058546340452

Betegnelse

Udførelse:

Eksplosionsbeskyttet pandelygte, testet iht. de gældende ATEX-retningslinjer.
Pandelygte med to lyskilder, bred projektør og fokuseret spotlight. Kan bruges fleksibelt, da der både medfølger et gummibånd til brug på beskyttelseshjelme og et nylonbånd til brug på hovedet.

Funktion:

IP64: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.