Latarka czołowa LED-EX z baterią, Typ: ISHL

Nr art.: 081330 ISHL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 3 szt.
Rodzaj baterii Alkaliczno-manganowe (AlMn)
Wielkość międzynarodowa AAA (LR3)
Stopień ochrony IP IP64
Oznaczenie producenta ISHL
Opakowanie karton
Strefa wg ATEX Strefa 0/20
Bezstopniowe ściemnianie nie
Strumień światła min. ϕ 25 lm
Strumień światła maks. ϕ 310 lm
Min. czas świecenia 4 h
Maks. czas świecenia 40 h
Maks. zasięg światła 100 m
Kąt promieniowania maks. 100 stopni
Do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Kolor Zielony; czarny
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Latarka czołowa
Do obszarów zagrożonych wybuchem tak
Materiał z tworzywa sztucznego
Masa całkowita 150 g
Rodzaj zamocowania Zaciski
Regulacja jasności tak
Kąt promieniowania, regulowany nie
Rodzaj oświetlenia LED
Żywotność lampy 40 h

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081330 ISHL
EAN / GTIN 4058546340452
Numer producenta 4933478112
Producent/osoba odpowiedzialna Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Opis

Wykonanie:

Latarka czołowa z ochroną przeciwwybuchową, przetestowana zgodnie z aktualną wytyczną ATEX.
Latarka czołowa z dwoma źródłami światła, szerokim światłem powodziowym oraz skupionym reflektorem punktowym. Uniwersalne zastosowanie, ponieważ dołączona jest gumowa opaska do stosowania na hełmach ochronnych, jak i taśma nylonowa do stosowania na głowie.

Opis:

  • Ta iskrobezpieczna latarka czołowa posiada certyfikat ATEX dla strefy 0 (kategoria 1)
  • To rozwiązanie oświetleniowe TRUEVIEW™ o mocy 310 lumenów zapewnia oświetlenie punktowe o zasięgu 100 m oraz oświetlenie szerokokątne
  • Opracowane z myślą o bezpieczeństwie
  • Opaska na czoło jest widoczna nawet z dużej odległości dzięki specjalnej kombinacji kolorów
  • Praca z 3 bateriami AAA
  • Zapewnia użytkownikowi nawet 40 godzin pracy oraz 5 trybów, które można dostosować do jasności i czasu pracy
  • Certyfikat IP64 – ochrona przed pyłem i bryzgami wody
  • Wytrzymuje upadek z wysokości 2 metrów
  • Nadaje się do akcji gaśniczych/ratowniczych oraz do pracy w otoczeniu, w którym występują olej, gaz i mgła
  • Zawiera gumową opaskę do stosowania na hełmach ochronnych oraz taśmę nylonową do noszenia na głowie
  • Dzięki dodatkowemu mocowaniu na rzep DUAL SHOCK™ lampę można zamontować bezpośrednio na hełmie ochronnym bez użycia opaski

Cecha szcz.:

  • Akumulator w zakresie dostawy: 3 x AAA
  • Akumulator: 3 x AAA
  • Rodzaj baterii/akumulatorów: 3 x AAA
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Dostawa: w kartonie
  • Masa z akumulatorem [EPTA] [kg]: 0,10 (3 x AAA)
  • Masa z zestawem akumulatorów: 0,10
  • Wariant produktu: ISHL-LED

Funkcja:

IP64: Ochrona przed rozpryskującą się wodą ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.