LED-EX čelovka s baterií, Typ: ISHL

Artiklové číslo: 081330 ISHL
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 3 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Typ krytí IP IP64
Označení výrobce ISHL
Obal Karton
Zóna ATEX Zóna 0/20
Lze plynule stmívat ne
Světelný tok min. 25 lm
Světelný tok max. 310 lm
Doba svícení min. 4 h
Doba svícení max. 40 h
Světelný rozsah max. 100 m
Úhel vyzařování max. 100 stupeň
Oblast EX ano
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Barva Zelená; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Čelovka
Vhodné pro místa ohrožená výbuchem ano
Materiál plast
Hmotnost celkem 150 g
Typ upevnění Svorka
Svítivost nastavitelná ano
Nastavitelný úhel vyzařování ne
Typ osvětlení LED
Životnost osvětlovacího tělesa 40 h

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081330 ISHL
EAN / GTIN 4058546340452
Číslo výrobce 4933478112
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

Nevýbušná čelovka, přezkoušena podle platné směrnice ATEX.
Čelovka se dvěma zdroji světla, široké rozptýlené světlo a soustředěné bodové světlo. Produkt je dodáván s gumovou páskou pro použití na ochranné helmě a s nylonovou páskou pro nasazení na hlavu, takže jeho použití je flexibilní.

Popis:

  • Tato čelovka s vlastním jištěním splňuje požadavky certifikace ATEX zóna 0 (kategorie 1)
  • Toto osvětlovací řešení TRUEVIEW™ s výkonem 310 lumenů nabídne bodové osvětlení do vzdálenosti 100 metrů i široké plošné osvětlení
  • Navrženo s důrazem na bezpečnost
  • Díky speciální kombinaci barev je náhlavní páska dobře viditelná i z velké vzdálenosti
  • Provoz na 3 baterie AAA
  • Výrobek nabídne uživateli až 40 hodin provozu a 5 režimů, které lze speciálně přizpůsobit s ohledem na jas a výdrž
  • Certifikace IP64 – ochrana před prachem a stříkající vodou
  • Vydrží pád z výšky 2 metrů
  • Vhodné pro hasičské a záchranné zásahy a pro práci v prostředí s olejem, plynem a mlhou
  • Výrobek obsahuje gumovou pásku pro použití na ochranné helmě a nylonovou pásku pro nasazení na hlavu
  • Díky dodatečnému suchému zipu DUAL SHOCK™ lze svítilnu připevnit přímo na ochrannou helmu bez použití pásku

Charakteristika:

  • Dodaný akumulátor: 3x AAA
  • Akumulátor: 3x AAA
  • Typ baterií/akumulátorů: 3x AAA
  • By technology: TRUEVIEW™
  • Způsob dodání: v krabici
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 0,10 (3x AAA)
  • Hmotnost s akupackem: 0,10
  • Varianta výrobku: ISHL-LED

Funkce:

IP64: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.