LED-EX homloklámpa elemmel ISHL

Cikkszám: 081330 ISHL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
  • IP védettségi osztály: IP 64

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése ISHL
IP védettségi osztály IP 64
ATEX zóna 0. zóna
Fényáram 25 lm - 310 lm
Világítási idő 4 óra - 40 óra
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 3
Elem típusa Micro, AAA
Súly 150 g
Termék fajtája Homloklámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081330 ISHL
EAN / GTIN 4058546340452

Leírás

Kivitel:

Robbanásvédett homloklámpa, az érvényben lévő ATEX irányelvek szerint bevizsgálva.
Homloklámpa két fényforrással, széles szórt fénnyel, valamint fókuszált spotlámpával. Rugalmasan használható, mivel a védősisakokon való használathoz egy gumiszalag, a fejen való használathoz egy nylon szalag is mellékelve van.

Funkció:

IP64: Fröccsenő víz ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.