LED EX čelová lampa s batériou ISHL

Č. pol.: 081330 ISHL
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
57 kus/y s okamžitým dodaním
  • Stupeň ochrany krytom IP: IP 64

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Označenie výrobcu ISHL
Stupeň ochrany krytom IP IP 64
Zóna ATEX zóna 0
Svetelný tok 25 lm - 310 lm
Trvanie osvetlenia 4 h - 40 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s batériami
Počet obsiahnutých batérií 3
Typ batérií Micro, AAA
Hmotnosť 150 g
Druh produktu Čelová lampa

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 081330 ISHL
EAN/GTIN 4058546340452

Popis

Prevedenie:

Čelovka chránená pred výbuchom, testovaná podľa platnej smernice ATEX.
Čelovka s dvoma zdrojmi svetla, širokým svetlometom a zaostreným reflektorom. Pružný na použitie, pretože súčasťou balenia je gumový pásik na použitie na tvrdých klobúkoch aj nylonový pásik na použitie na hlave.

Funkce:

IP64: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplnej ochrany proti dotyku.