{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de baterii incluse | 3 buc. | |
| Tipul bateriei | Alkali-mangan (AlMn) | |
| Dimensiune internaţională | AAA (LR3) | |
| Clasă de protecție IP | IP64 | |
| Denumirea producătorului | ISHL | |
| Ambalaj | Cutie de carton | |
| Zonă ATEX | Zonă 0/20 | |
| Reglabil la infinit | nein | |
| Flux luminos min. | 25 lm | |
| Flux luminos max. | 310 lm | |
| Durată lumină min. | 4 h | |
| Durată lumină max. | 40 h | |
| Interval luminos max. | 100 m | |
| Unghi fascicul max. | 100 grad | |
| Zona EX | da | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu baterii | |
| Culoarea | Verde; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lampă pentru frunte | |
| Recomandat pentru zona EX | da | |
| Material | plastic | |
| Greutate totală | 150 g | |
| Tip de fixare | Clemă | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Unghi fascicul reglabil | nein | |
| Tipul de iluminare | LED | |
| Durata de viață a lămpii | 40 h |
| Cod articol | 081330 ISHL | |
| EAN / GTIN | 4058546340452 | |
| Număr producător | 4933478112 | |
| Producător/responsabil | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |