{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Denominazione originale prodotto | ISHL | |
Grado di protezione IP | IP 64 | |
Zona ATEX | Zona 0 | |
Corrente di illuminazione | 25 lm - 310 lm | |
Durata | 4 h - 40 h | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 3 | |
Tipo di batteria | Micro, AAA | |
Peso | 150 g | |
Tipo di prodotto | Lampada frontale |
Codice articolo |
081330 ISHL
copia |
|
EAN / GTIN |
4058546340452
copia |
|
Codice del produttore |
4933478112
copia |
|
Produttore/persona responsabile | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de |