Lampe frontale EX à LED avec pile, Type: ISHL

Réf.: 081330 ISHL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,07 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 64

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant ISHL
Indice de protection IP IP 64
Zone ATEX Zone 0
Flux lumineux 25 lm - 310 lm
Durée d'éclairage 4 h - 40 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 3
Type de pile Micro, AAA
Poids 150 g
Type de produit Lampes frontales

Identification et classification

Référence article 081330 ISHL
EAN / GTIN 4058546340452
Réf. fabricant 4933478112
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Lampe frontale antidéflagrante, testée suivant la directive ATEX en vigueur.
Lampe frontale avec deux sources de lumière, projecteur large et éclairage ponctuel ciblé. Utilisation flexible, grâce à la fourniture d’un élastique pour fixation sur les casques de protection ainsi que d’un ruban en nylon pour utilisation sur la tête.

Fonctionnement:

IP64: Protection contre les projections d’eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.
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
Connectez-vous