Maskinlampe, Type: 3LED

Art.-nr.: 081301 3LED
Nyt produkt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Longueur de câble 3 m
Classe de câble H07RN-F
Puissance absorbée 4,6 W
Tension 230 V
Fréquence secteur 50 Hz
Indice de protection IP IP20
Référence fabricant Maschinenleuchte, Typ: 3LED
Plage de pivotement/rotation max. 340 degré
Vis fournies oui
Nombre de vis 4 pc.
Flux lumineux max. 480 lm
Puissance lumineuse 4,6 W
Température de couleur max. 6 500 K
Classe d’efficacité énergétique E
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Couleur noir
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampe pour machines
Pour zones EX non
Matériau plastique
Type de fixation pince; aimant; vis
Luminosité réglable non
Angle de départ réglable non
Température de couleur réglable non
Puissance blanc froid
Ampoule interchangeable ja
Type d’éclairage LED
Durée de vie ampoule 30 000 h

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081301 3LED
EAN/GTIN 4003644014941
Producentnummer ML1203LED
Producent/ansvarlig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Provedení:

Vysoce kvalitní, univerzálně použitelné svítilny, se spínačem / vypínačem, 3 m pryžovým přívodním kabelem.
Všechna strojní svítidla / svítidla pro osvětlení pracoviště HEDI® jsou standardně dodávána se stolními svorkami, vestavěným magnetem a 4 šrouby pro flexibilní upevnění na různé podklady.
Klasické strojní svítidlo v provedení s rozptylovým světlem. Hlava lampy je díky kulovému kloubu otočná a výkyvná o 340°. Včetně vyměnitelného osvětlovacího tělesa.

Funkce:

IP20: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ < 12 mm, avšak by mělo být zabráněno dotyku, není dána ochrana před vodou.