Svjetiljka za radionice, tip: 3LED

Artikl br.: 081301 3LED
Novi proizvod
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina kabela 3 m
Prihvat snaga 4,6 W
IP-klasa zaštite IP20
Maks. raspon zakretanja/rotacije 340 stupnjevi
Vijci sadržani u opsegu isporuke da
Broj vijaka 4 kom.
Svjetlosni tok maks. ϕ 480 lm
Snaga svjetlosti 4,6 W
Temperatura boje maks. 6.500 K
Oznaka proizvođača 3LED
EX područje ne
Razred energetske učinkovitosti EEK E
Opskrba energijom mrežni pogon
Boja plavo; crno
Stupanj zaštite / stupanj zaštite IP stupanj zaštite
Vrsta proizvoda svjetiljka za radionice
Prikladno za EX područje ne
Vrsta pričvršćenja spojnica; magnet; vijci
Osvjetljenje podesivo ne
Podesiva temperatura boje ne
Boja svjetlosti hladna bijela
Rasvjetno tijelo, izmjenjivo Da
Vrsta osvjetljenja LED

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081301 3LED
EAN / GTIN 4003644014941
Broj proizvođača ML1203LED
Proizvođač/odgovorna osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

Visoko kvalitetne, univerzalno primjenjive svjetiljke s prekidačem za uklj. / isklj., gumeni priklj. vod duljine 3 m.
Sve HEDI® svjetiljke za radno mjesto i strojeve dolaze standardno sa stolnim stezaljkama, ugrađenim magnetom i 4 vijka za fleksibilno pričvršćivanje svjetiljke na različitim površinama.
Klasične svjetiljke za strojeve, izvedba sa širokom zrakom svjetlosti. Glava svjetiljke ima kuglični zglob koji joj omogućuje okretanje i njihanje do 340°. Uključuje rasvjetno tijelo koje se može zamijeniti.

Funkcija:

IP20: Postoji zaštita od prodora stranih tijela s ⌀ < 12 mm, ali treba izbjegavati kontakt, a osim toga nema zaštite od vode.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost