Lampă de maşină, Tip: 3LED

Cod articol.: 081301 3LED
Produs nou
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului 3 m
Putere absorbită 4,6 W
Clasă de protecție IP IP20
Interval de pivotare/ rotație max. 340 grade
Șuruburi G conţinute în setul de livrare da
Număr de şuruburi 4 buc.
Flux luminos max. ϕ 480 lm
Putere de iluminare 4,6 W
Temperatură culoare max. 6.500 K
Denumirea producătorului 3LED
Zona EX nu
Clasă de eficiență energetică EEK E
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Culoarea albastru; negru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de maşină
Recomandat pentru zona EX nu
Tip de fixare Clemă; Magnet; Şuruburi
Luminozitate reglabilă nu
Temperatură culoare reglabilă nu
Culoarea luminii Alb rece
Corpuri de iluminat înlocuibile da
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081301 3LED
EAN / GTIN 4003644014941
Număr producător ML1203LED
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Lămpi de înaltă calitate, cu utilizare universală, cu întrerupător pornire/oprire, cablu de racordare îmbrăcat în cauciuc, cu lungimea de 3 m.
Toate lămpile HEDI® pentru maşini / pentru spaţiul de lucru se execută în producţia de serie cu cleme de prindere pe masă, cu magnet integrat şi cu 4 şuruburi pentru fixarea flexibilă a lămpii pe diverse baze.
Lămpi clasice de maşină în variantă cu fascicul lat. Cap de lampă rotativ cu 340° şi rabatabil prin intermediul articulaţiei sferice. Corpuri de iluminat schimbabile incluse.

Funcţionare:

IP20: Există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea şi în plus, nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.