Géplámpa, Típus: 3LED

Cikkszám: 081301 3LED
Új termék
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Kábelhossz 3 m
Kábel kategória H07RN-F
Teljesítményfelvétel 4,6 W
Hálózati feszültség 230 V
Hálózati frekvencia 50 Hz
IP védettségi osztály IP20
Billentési/forgatási tartomány 340 fokozatok
Csavarokat tartalmaz igen
Csavarok száma 4 db
Fényáram max. ϕ 480 lm
Világítási teljesítmény 4,6 W
Színhőmérséklet max. 6 500 K
Gyártó jelölése Maschinenleuchte, Typ: 3LED
Energiahatékonysági osztály EEK E
Energiaellátás vezetékes
Szín fekete
Védelmi fokozat / védettségi osztály IP védelmi fokozat
Termék fajtája géplámpa
Robbanásvédett területre alkalmas nem
Anyag műanyag
Rögzítés módja kapocs; mágnes; csavarok
Fényerő állítható nem
Állítható lámpafény szög nem
Színhőmérséklet állítható nem
Fény színe hideg fehér
Égő, cserélhető igen
Megvilágítás módja LED
Égő élettartama 30 000 óra

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 081301 3LED
EAN / GTIN 4003644014941
Gyártó száma ML1203LED
Gyártó/felelős személy HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Leírás

Kivitel:

Kiváló minőségű, univerzálisan használható lámpa, be- és kikapcsolóval, 3 m gumi csatlakozókábellel.
Minden HEDI® gép-/ munkaállomás lámpa alapkivitelben asztali szorítóval készül, integrált mágnessel és 4 csavarral a lámpának különböző felületekre történő rugalmas rögzítéséhez.
Klasszikus géplámpa széles fénysugaras kivitelben. A lámpafej a gömbcsuklóval 340°-ban forgatható és billenthető. Cserélhető égővel.

Funkció:

IP20: Védett ⌀ < 12 mm idegen testek behatolása ellen, az érintést azonban kerülni kell, ezen kívül víz ellen nem védett.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Jelentkezzen be

Bejelentkezés

Az Ön kapcsolattartója

Jutalék beállítása

Az Ön ügyfélkártyája

Kérjük, mutassa be a QR-kódot a pénztárnál.
Visszakeresés: 

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz