{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Kabellængde | 3 m | |
| Effektforbrug | 6 W | |
| IP-kapslingsklasse | IP20 | |
| Dreje-/rotationsområde maks. | 340 grader | |
| Skruer medfølger | ja | |
| Antal skruer | 4 stk. | |
| Lysstrøm maks. ϕ | 621 lm | |
| Lyseffekt | 6 W | |
| Farvetemperatur maks. | 6.500 K | |
| Producentbetegnelse | 6LED | |
| EX-område | nej | |
| Energieffektivitetsklasse EEK | E | |
| Energiforsyning | med kabel | |
| Farve | blå; sort | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | maskinlampe | |
| Ex-område egnet til | nej | |
| Type af fastgørelse | klemme; magnet; skruer | |
| Lysstyrke, kan justeres | nej | |
| Farvetemperatur justerbar | nej | |
| Lysfarve | koldt hvidt lys | |
| lyskilde kan udskiftes | ja | |
| belysningstype | LED |
| Artikelnummer | 081301 6LED | |
| EAN/GTIN | 4003644000111 | |
| Producentnummer | ML1206LED | |
| Producent/ansvarlig person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |