{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Kabellängd | 3 m | |
| Effektförbrukning | 4,6 W | |
| IP-kapslingsklass | IP20 | |
| Max. sväng-/rotationsområde | 340 grader | |
| Skruvar ingår i leveransomfattningen | ja | |
| Antal skruvar | 4 St. | |
| Max. ljusflöde ϕ | 480 lm | |
| Ljuseffekt | 4,6 W | |
| Max. färgtemperatur | 6 500 K | |
| Tillverkarens beteckning | 3LED | |
| Explosivt område | nej | |
| Energieffektivitetsklass EEK | E | |
| Energiförsörjning | nätdriven | |
| Färg | blå; svart | |
| Kapslingsklass/skyddsklass | IP-grad av skydd | |
| Produktslag | maskinlampa | |
| Lämplig för explosiva områden | nej | |
| Typ av fäste | klämma; magnet; skruvar | |
| Justerbar ljusstyrka | nej | |
| Justerbar färgtemperatur | nej | |
| Ljusfärg | kallvit | |
| Ljuskällan utbytbar | yes | |
| Typ av belysning | LED |
| Artikkelkode | 081301 3LED | |
| EAN / GTIN | 4003644014941 | |
| Manufacturer number | ML1203LED | |
| Manufacturer/responsible person | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |