Mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms, Tipas: 3LED

Prekės Nr.: 081301 3LED
Naujas produktas
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Laido ilgis
3 m
Naudojama galia
4,6 W
IP apsaugos klasė
IP20
Pasukimo / sukimosi diapazonas maks.
340 laipsniai
Į pristatymo apimtį įeinantys varžtai
taip
Varžtų skaičius
4 vnt.
Šviesos srautas maks. ϕ
480 lm
Šviesos stiprumas
4,6 W
Spalvinė temperatūra maks.
6 500 K
Gamintojo pavadinimas
3LED
EX sričiai
ne
Energijos efektyvumo klasė EEK
E
Maitinimas
maitinimas iš el. tinklo
Spalva
mėlyna; juoda
Apsaugos tipas / apsaugos klasė
IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis
mašininis šviestuvas / šviestuvas staklėms
Tinkama EX sričiai
ne
Tvirtinimo tipas
gnybtas; magnetas; varžtai
Reguliuojama šviesa
ne
Spalvinė temperatūra reguliuojama
ne
Šviesos spalva
šaltai baltos spalvos
Keičiamos apšvietimo priemonės
taip
Apšvietimo tipas
LED

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081301 3LED
EAN / GTIN 4003644014941
Gamintojo numeris ML1203LED
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės universalios lempos su įjungimo / išjungimo jungikliais, 3 m guminis prijungimo laidas.
Visi HEDI® staklių / darbo vietų žibintai yra standartiniai su stalo spaustukais, integruotu magnetu ir 4 varžtais, skirtais lanksčiai pritvirtinti šviestuvą prie įvairių paviršių.
Klasikinis šviestuvas staklėms didesniam plotui apšviesti. Lempos galvutę galima pasukti 340°. Su keičiamu šviesos šaltiniu.

Funkcija:

IP20Ö Yra apsauga nuo svetimkūnių patekimo kai ⌀ <12 mm, tačiau reikia nejudinti, o nuo drėgmės nėra jokios apsaugos.