LED-akku-lampe, Effektforbrug: 13

Art.-nr.: 081285 13
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vælg variant og styktal

Effektforbrug Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektforbrug 13 W
Batteritype litium-ion (Li-ion)
IP-kapslingsklasse IP65
Kan dæmpes trinløst nej
Lysstrøm min. ϕ 200 lm
Lysstrøm maks. ϕ 2.000 lm
Energiforsyning akkudrevet
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype lampe
Længde i alt L 163 mm
Bredde i alt B 63 mm
Højde i alt H 163 mm
Materiale aluminium; kunststof
Anti-blænding ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081285 13
EAN/GTIN 5708997362013
Producentnummer 03.6201
Producent/ansvarlig person SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Betegnelse

Udførelse:

Robust LED-projektør med stødsikkert aluminiumshus og gummibeskyttelseskant.
  • Blødt, skyggefrit, blændfrit lys med lille varmeudvikling.
  • Høj lyseffekt, lavt energiforbrug.
  • Tilladt til anvendelse udendørs og i vådrum.

NOVA „For Life” akku-projektør med integreret bæregreb og dæmpningsfunktion i 5 trin.
  • Nyt, opdateret design med højeffektive multi-LED’er.
  • Ny OPTILight-funktion for optimeret lyseffekt og imponerende brændetid.
  • Kompakt og holdbar til krævende arbejdsmiljøer.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel