LED-fladelampe LED-arbejdslampe med nødlysfunktion 35 W

Art.-nr.: 081269 35
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 54

Produktdetaljer

Teknisk data

Beskyttelsesklasse IP IP 54
ATEX-zone Ingen
Nominel spænding 230 V
Effektforbrug 35 W
Strålingsvinkel, indstillelig 90 grader; 35 grader; 25 grader; 15 grader; 0 grader
Lysnet 3.850 lm
Brændetid 3 h
Energiforsyning Eldrevet; Batteridrevet
Samlet længde 273 mm
Totalbredde 256 mm
Samlet højde 163 mm
Tilslutningskabel, længde 3 m
Vægt 2.300 g
Produkttype Fladelampe

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 081269 35
EAN/GTIN 4003644000470
Producentnummer AL35LEDN

Betegnelse

Udførelse:

Skygge- og blændfri udførelse med stor lysspredning. Støv- og stænkvandsbeskyttet IP54.
Robust arbejdslampe med gummierede sidedele og fem hældningsvinkler alt efter positionering (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integreret bæregreb, Tænd-/slukkontakt på bagsiden. Godkendt til stående brug samt på byggepladser og monteringssteder iht. BGI 608.
Med 3 m tilslutningsledning H07RN-F3G1,5.
Med nødlysfunktion − ved strømsvigt tændes lampen automatisk - 21,6 V/0,8 Ah akku, lysvarighed på op til 3 timer, intelligent opladnings-/afladningssystem.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.