Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

LED paviršiaus apšvietimo lempa su avarinio apšvietimo funkcija, 230 V, Naudojama galia: 35W

Prekės Nr.: 081269 35

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Naudojama galia (W) Kaina už vieną vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081269 35
EAN / GTIN 4003644000470
Gamintojo numeris AL35LEDN
Gamintojas / atsakingas asmuo HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Germany, www.hedi.de

Aprašymas

Modelis:

Mažai šešėlio, neakina, didelė šviesos sklaida. Apsaugotas nuo dulkių ir vandens purslų IP54.
Tvirtas darbinis šviestuvas su guminiais kraštais ir penkiais posvyrio kampais pagal poreikį (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integruota rankena nešimui, įjungimo / išjungimo mygtukas galinėje pusėje. Tinka nuolatiniam naudojimui bei naudojimui statybos ir montavimo aikštelėse pagal BGI 608.
Su 3 m prijungimo laidu H07RN-F3G1,5.
Avarinės šviesos funkcija − dingus elektrai, šviestuvas įsijungia automatiškai − 21,6V/0,8Ah akumuliatorius, šviečia iki 3 valandų, išmani įkrovimo / iškrovimo sistema.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.