{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ochranná třída IP | IP 54 | |
| Zóna ATEX | žádná | |
| Jmenovité napětí | 230 V | |
| Příkon | 35 W | |
| Nastavitelný úhel vyzařování | 90 stupeň; 35 stupeň; 25 stupeň; 15 stupeň; 0 stupeň | |
| Světelný tok | 3 850 lm | |
| Doba svícení | 3 h | |
| Zdroj energie | Síťový provoz; Provoz s akumulátorem | |
| Celková délka | 273 mm | |
| Celková šířka | 256 mm | |
| Celková výška | 163 mm | |
| Připojovací kabel délka | 3 m | |
| Hmotnost | 2 300 g | |
| Druh produktu | Plošný zářič |
| Katalogové číslo | 081269 35 | |
| EAN / GTIN | 4003644000470 | |
| Číslo výrobce | AL35LEDN | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de |