Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Panel de luz LED con función de luz de emergencia, 230 V, Consumo de potencia: 35W

Número de artículo: 081269 35

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 54

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 54
Zona ATEX ninguno
Tensión nominal 230 V
Consumo de potencia 35 W
Ángulo de emisión ajustable 90 grados; 35 grados; 25 grados; 15 grados; 0 grados
Corriente de alumbrado 3.850 lm
Duración ilumin. 3 h
Suministro de energía ALIMENTADO EN LA RED; CON BATERÍA
Longitud total 273 mm
Anchura total 256 mm
Altura total 163 mm
Longitud cable de conexión 3 m
Peso 2.300 g
Tipo de producto Panel de luz

Identificación y clasificación

Número de artículo 081269 35
EAN / GTIN 4003644000470
Número del fabricante AL35LEDN
Fabricante/responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descripción

Ejecución:

Modelo sin sombras y antideslumbrante con gran difusión luminosa. Protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua IP54.
Robusta lámpara de trabajo con laterales recubiertos de goma y cinco ángulos de inclinación dependiendo del posicionamiento (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Asa integrada, interruptor conexión / desconexión en la parte trasera. Homologada para el uso continuo, así como en obras y lugares de montaje según BGI 608.
Con cable de conexión de 3 m H07RN-F3G1,5.
Con función de luz de emergencia − en caso de corte de corriente, la lámpara se enciende automáticamente - batería de 21,6 V/0,8 Ah, duración de la iluminación hasta 3 horas, inteligente sistema de carga/descarga.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.