Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Proiector de suprafaţă cu LED cu funcţie de iluminare de urgenţă, 230 V, Putere absorbită: 35W

Cod articol.: 081269 35

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere absorbită (W) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 081269 35
EAN / GTIN 4003644000470
Număr producător AL35LEDN
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Execuţie fără umbre şi antireflexie cu dispersie mare a luminii. Protejată împotriva prafului şi a apei pulverizate IP54.
Lampă de lucru robustă cu părţi laterale cauciucate şi cinci unghiuri de înclinare în funcţie de poziţionare (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Mâner integrat, comutator pornit / oprit pe partea posterioară. Aprobată pentru utilizare constantă, precum şi pe şantiere de construcţii şi montaj conform BGI 608.
Cu cablu de alimentare de 3 m H07RN-F3G1,5.
Cu funcţie de iluminare de urgenţă − în cazul unei pene de curent, lampa se aprinde automat − acumulator 21,6V/0,8Ah, durată de iluminare de până la 3 ore, sistem inteligent de încărcare / descărcare.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.