Exécution:
Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion de la lumière élevée. Etanche aux projections d'eau et à la poussière IP54.
Lampe de travail robuste avec parties latérales caoutchoutées et cinq angles d'inclinaison en fonction de la position (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Poignée intégrée, interrupteur marche/arrêt à l'arrière. Agréée pour une utilisation permanente ainsi que sur les chantiers et dans les ateliers de montage suivant BGI 608.
Avec câble de raccordement de 3 m H07RN-F3G1,5.
Avec fonction d'éclairage de secours − En cas de panne de courant, la lampe s'allume automatiquement − batterie 21,6 V/0,8 Ah, durée d'éclairage jusqu'à 3 heures, système de charge/décharge intelligent.
Fonctionnement:
IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.