{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr kat.:
| stopień ochrony IP | IP 54 | |
| strefa wg ATEX | brak | |
| napięcie znamionowe | 230 V | |
| pobór mocy | 35 W | |
| regulowany kąt wiązki światła | 90 stopni; 35 stopni; 25 stopni; 15 stopni; 0 stopni | |
| Strumień światła | 3 850 lm | |
| czas świecenia | 3 h | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe; Zasilanie z akumulatora | |
| długość całkowita | 273 mm | |
| Szerokość całkowita | 256 mm | |
| wys. całkowita | 163 mm | |
| Długość kabla przyłącza | 3 m | |
| masa | 2 300 g | |
| Rodzaj produktu | Lampy floodlight |
| Numer artykułu | 081269 35 | |
| EAN / GTIN | 4003644000470 | |
| Numer producenta | AL35LEDN | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de |