• Sidste chance! Kun nogle få varer til rådighed og snart ikke længere i vores sortiment.

Der findes et alternativ til dette produkt:

LED-akku-arbejdslampe, Effektforbrug: 35W

Art.-nr.: 081264 35
Rabat
Pris pr. 1 styk
Pris gyldig til 22. nov. 2026
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
6 styk på lager
Artikel om farligt gods

Ekspreslevering er ikke mulig for varer, der er klassificeret som farligt gods.

Vælg variant og styktal

Effektforbrug (W) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Effektforbrug 35 W
Antal medfølgende akkuer 1 stk.
Batteritype litium-ion (Li-ion)
IP-kapslingsklasse IP54
Kan dæmpes trinløst nej
Lysstrøm maks. ϕ 3.850 lm
Lysvarighed maks. 4,5 h
Farvetemperatur maks. 6.500 K
Energieffektivitetsklasse EEK C
Energiforsyning akkudrevet
Farve blå
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Længde i alt L 273 mm
Bredde i alt B 256 mm
Højde i alt H 163 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Anti-blænding ja
Lysstyrke, kan justeres ja
Farvetemperatur justerbar nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081264 35
EAN/GTIN 4003644019977
Producentnummer AL35LEDA
Producent/ansvarlig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

Blændfri udgave uden skygge med stor lysspredning.
Robust arbejdslampe med gummierede sidedele og fem hældningsvinkler alt efter positionering (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integreret bæregreb, Tænd-/slukkontakt på bagsiden. Godkendt til stående brug samt på byggepladser og monteringssteder iht. BGI 608.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Bemærk:

Under opladning er beskyttelsesgraden kun IP20.