• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Article alternatif :

Lampe de travail sans fil à LED, Puissance absorbée: 35W

Réf.: 081264 35
Remise
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée 35 W
Nombre de batteries incluses 1 pc.
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Indice de protection IP IP54
Variateur de lumière progressif non
Flux lumineux max. ϕ 3 850 lm
Durée d’éclairage max. 4,5 h
Température de couleur max. 6 500 K
Classe d’efficacité énergétique EEK C
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Couleur bleu
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit lampes de travail
Longueur totale L 273 mm
Largeur totale B 256 mm
Hauteur totale H 163 mm
Pour zones EX non
Matériau plastique
Antireflets oui
Luminosité réglable oui
Température de couleur réglable non
Type d’éclairage LED

Identification et classification

Référence article 081264 35
EAN / GTIN 4003644019977
Réf. fabricant AL35LEDA
Fabricant/personne responsable HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Description

Exécution:

Eclairage sans ombres ni reflets avec diffusion élevée de la lumière.
Lampe de travail robuste avec parties latérales caoutchoutées et cinq angles d'inclinaison en fonction de la position (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Poignée intégrée, interrupteur marche/arrêt à l'arrière. Agréée pour une utilisation permanente ainsi que sur les chantiers et dans les ateliers de montage suivant BGI 608.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Remarque(s):

Lors de la charge, l’indice de protection n’est plus que IP20.