LED akumulatorska radna svjetiljka, Prihvat snage: 35W

Artikl br.: 081264 35
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat snage (W) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • IP-klasa zaštite: IP 54

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

IP-klasa zaštite IP 54
ATEX zona nema
Jakost svijetlosti 3.850 lm
Jakost svijetlosti stupanj 2 1.650 lm
Trajanje osvjetljenja 4,5 h
Opskrba energijom na akumulator
Razred energetske učinkovitosti C
Temperatura boje 6.500 K
Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Ukupna duljina 273 mm
Ukupna širina 256 mm
Ukupna visina 163 mm
Vrsta proizvoda Radna svjetiljka

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 081264 35
EAN / GTIN 4003644019977
Broj proizvođača AL35LEDA
Proizvođač/odgovorna osoba HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 BABENHAUSEN, Deutschland, www.hedi.de

Opis

Izvedba:

S malo sjene i nezasljepljujuće uz veliki obim osvjetljenja.
Robusna radna svjetiljka s gumiranim bočnim elementima i pet nagibnih kuteva ovisno o poziciji (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integrirana ručka, prekidač na poleđini. Odobreno za stalnu primjenu te za ugradbena i montažna mjesta sukladno BGI 608.

Funkcija:

IP54: Postoji zaštita od prskanja vode iz svih smjerova i zaštita od naslaga prašine iznutra (zaštićeno od prašine), kao i potpuna zaštita od dodira.

Napomena:

Prilikom punjenja, razred zaštite je samo IP20.