• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Există o alternativă la acest produs

Lampă de lucru cu LED şi acumulator, Putere: 35W

Cod articol.: 081264 35
Reducere
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Putere (W) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 35 W
Număr de acumulatoare incluse 1 buc.
Tip acumulator Litiu-ion (Li-ion)
Clasă de protecție IP IP54
Reglabil la infinit nu
Flux luminos max. ϕ 3.850 lm
Durată lumină max. 4,5 h
Temperatură culoare max. 6.500 K
Clasă de eficiență energetică EEK C
Alimentare cu energie Alimentat cu acumulator
Culoarea albastru
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Lampă de lucru
Lungimea totală L 273 mm
Lăţime totală B 256 mm
Înălţimea totală H 163 mm
Recomandat pentru zona EX nu
Material plastic
Fără strălucire da
Luminozitate reglabilă da
Temperatură culoare reglabilă nu
Tipul de iluminare LED

Identificare și clasificare

Cod articol 081264 35
EAN / GTIN 4003644019977
Număr producător AL35LEDA
Producător/responsabil HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Descriere

Execuţie:

Execuţie fără umbre şi antireflexie cu dispersie mare a luminii.
Lampă de lucru robustă cu părţi laterale cauciucate şi cinci unghiuri de înclinare în funcţie de poziţionare (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Mâner integrat, comutator pornit / oprit pe partea posterioară. Aprobată pentru utilizare constantă, precum şi pe şantiere de construcţii şi montaj conform BGI 608.

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.

Notă:

În timpul procesului de încărcare, clasa de protecție este doar IP20.