LED-fladelampe, 230 V, Effektforbrug: 35W

Art.-nr.: 081268 35
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Effektforbrug (W) Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kabellængde 3 m
Effektforbrug 32 W
Nominel spænding 230 V
IP-kapslingsklasse IP54
Lysstrøm maks. ϕ 4.920 lm
Lyseffekt 32 W
Strålevinkel, min. 0 grader
Strålevinkel, maks. 90 grader
Farvetemperatur maks. 6.500 K
Energieffektivitetsklasse EEK C
Energiforsyning med kabel
Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse IP grad af beskyttelse
Produkttype arbejdslygte
Længde i alt L 273 mm
Bredde i alt B 256 mm
Højde i alt H 163 mm
Ex-område egnet til nej
Materiale kunststof
Vægt, samlet 2.300 g
Anti-blænding ja
Lysstyrke, kan justeres nej
Strålevinkel, justerbar ja
Farvetemperatur justerbar nej
Lysfarve koldt hvidt lys
Lyskilde kan udskiftes nej
Belysningstype LED

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 081268 35
EAN/GTIN 4003644005604
Producentnummer AL35LED
Producent/ansvarlig person HEDI GmbH Eelektro- und Gerätebau, Schoeneggweg 17, 87725 Babenhausen, Deutschland, www.hedi.de

Betegnelse

Udførelse:

Blændfri udgave uden skygge med stor lysspredning.
Robust arbejdslampe med gummierede sidedele og fem hældningsvinkler alt efter positionering (90°, 35°, 25°, 15°, 0°). Integreret bæregreb, Tænd-/slukkontakt på bagsiden. Godkendt til stående brug samt på byggepladser og monteringssteder iht. BGI 608.

Funktion:

IP54: Der er beskyttelse mod stænkvand fra alle retninger og beskyttelse mod støvaflejringer indvendigt (støvbeskyttet) samt komplet berøringsbeskyttelse.